Panasonic(パナソニック)
接地リード線付コンセント
(2件のレビュー)
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
コンセント個数
2
コンセント形状
接地2P 15A 125V
記号
2E(配線図)
結線方式
ねじなし端子式
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41040675
WN1518
ミルキーホワイト
¥
1,160
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
41040684
WN1518A
チョコ
¥
1,160
¥
959
¥
1,055
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41040693
WN1518R
赤
¥
1,160
¥
979
¥
1,077
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月12日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意