表示付ダブルコンセント

表示付ダブルコンセント - Panasonic(パナソニック)表示付ダブルコンセント - Panasonic(パナソニック)
(2件のレビュー)
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ結線方式ねじなし端子式内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込口形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41040711WN13525-
940
859
945(税込)
当日出荷
41040702WN135242P 15A 125V
1,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41040711
2023-03-30
用途: 電気工事
今井電気工事建設業・工事業

メーカー欠品で助かりました。もう少し値段が安ければ助かります。

対象商品 : 41040711
2018-02-11
用途: スイッチ経由で設置

カタログ?上では,緑色とか赤色とありますが,ネオンライトですので橙色でしょ。訂正しておいてください。

MonotaROからの回答

申し訳ございませんでした。
修正いたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする