フルカラー15A・20兼用コンセント

フルカラー15A・20兼用コンセント - Panasonic(パナソニック)フルカラー15A・20兼用コンセント - Panasonic(パナソニック)フルカラー15A・20兼用コンセント - Panasonic(パナソニック)フルカラー15A・20兼用コンセント - Panasonic(パナソニック)フルカラー15A・20兼用コンセント - Panasonic(パナソニック)
(2件のレビュー)
種類埋込コンセント定格電流(A)15/20形状平刃タイプミルキーホワイトコンセント個数1内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
極数
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41040982WNP1821MWP2P125
1,050
999
1,099(税込)
当日出荷
41040991WNP1931MWP接地2P125
1,460
1,398
1,538(税込)
当日出荷
41041007WNP1932MWP接地2P250
1,560
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41040982
2024-03-25
用途: 電気工事

リフォーム工事にて取替等依頼されるので必要数のみ購入出来るのでいいと思います。商品は何の問題もありません。

対象商品 : 41040982
2023-12-23
用途: エアコン工事
スリーエイチ デンキ

エアコン更新時に、今では使えない古いコンセントが付いているときにこのコンセントに交換します。特にアースが必要ないときにこれが有効です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする