曜日別特売

フルカラー埋込コンセント

フルカラー埋込コンセント - Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込コンセント - Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込コンセント - Panasonic(パナソニック)
(3件のレビュー)
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプトラスコ品番763-2215ミルキーホワイトコンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41041113WNP1001MWP
890
879
967(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41041113
2024-03-25
用途: 電気工事

リフォーム工事にて取替等依頼されるので必要数のみ購入出来るのでいいと思います。商品は何の問題もありません。

対象商品 : 41041113
2021-04-20
用途: 賃貸マンションの設備交換
不動産業

賃貸マンション(築30年前後)の設備交換で使用しました。
デザインがすっきりしていて主張しないので気に入っています。
古いタイプのスイッチ、コンセントは最近のものに交換するだけで
印象がガラリと変わり、費用対効果も高いのでおすすめです^^

対象商品 : 41041113
2019-11-12
用途: 古くなったコンセントの交換。
電気・ガス・熱供給・水道業

だいたいコンセント類はパナソニックの物が多いので、配線を入れ換えてネジ止めするだけで簡単に交換出来ます。特に改善点も無いかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする