曜日別特売

フルカラー埋込ダブルコンセント

フルカラー埋込ダブルコンセント - Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込ダブルコンセント - Panasonic(パナソニック)
(24件のレビュー)
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプトラスコ品番763-2223ミルキーホワイトコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41041122WNP1302MWP
870
839
923(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41041122
2024-01-26
用途: 自宅のメンテナンス
農・林・水産業

自宅のコンセントが古く抜けやす危ないので交換しました。

2が参考にしています
対象商品 : 41041122
2023-11-11
用途: 家1軒分の交換
アルゴ

築年数が経ちあちこちのコンセントが痛んできたので全交換。

1が参考にしています
対象商品 : 41041122
2023-07-09
用途: 古いコンセントの補修 交換

コンセントが古く、壁の補修にあわせて交換。
新しくなってすっきり、差し込みもしっかりしていて安心です。
取り外した古いコンセントは中が埃だらけで、ショートしたら火事になるのでは?と思うくらい。
コンセントも定期的に点検、交換する方が良いのかな?と思った。

3が参考にしています
2022-12-21
用途: 古くなったコンセントの交換
製造業

古くなったコンセントの交換に購入しました。特に不満などはありません。

対象商品 : 41041122
2021-12-21
用途: アパートの壁コンセント増設
サービス業

安心のパナソニック製 品質に不満無し
ホームセンター等よりお安く購入出来ました
プレートとセットで個別購入の必要無し
良い商品です

対象商品 : 41041122
2021-10-27
用途: コンセント増設用
S-labo

コンセントの増設用にボックスと一緒に購入。さすがの品質で全くトラブルフリーでした。

対象商品 : 41041122
2021-10-10
用途: 自宅リフォーム

最も一般的に使われてる、信頼できる製品と思います。商品には何も問題ありません。価格は電材店やホームセンターと同等ですが、特売日がお得なので、他の商品とまとめて注文しています。

2が参考にしています
対象商品 : 41041122
2022-02-09
用途: 新規の埋め込みコンセント工事
有限会社アド・ライフ建設業・工事業

いつも使用していますがすぐ使用できる状態になっているので便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする