曜日別特売

フルカラー埋込トリプルコンセント

フルカラー埋込トリプルコンセント - Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込トリプルコンセント - Panasonic(パナソニック)
(13件のレビュー)
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプトラスコ品番763-2240ミルキーホワイトコンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41041131WNP1503MWP
980
929
1,022(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41041131
2024-07-23
用途: リフォーム
伊藤塗装建設業・工事業

コンセントが少ない部屋でタコ足になるので三口に変更。タコ足が減りいい。

1が参考にしています
対象商品 : 41041131
2024-05-05
用途: 木工器具の電源コンセント
その他業種

2個口のコンセントでは、少し大きめのプラグを差し込むと、それぞれが干渉しあうのでトリプルコンセントを選択、余裕があり正解でした。

対象商品 : 41041131
2021-07-09
用途: 貸家のリフォーム時
卸売・小売業

電気工事店への支給ですが、安心のパナソニック製です!

対象商品 : 41041131
2021-06-12
用途: 古いモノとの交換。
その他業種

コンセントは、安心&信頼のパナソニック製が安心ですねー

対象商品 : 41041131
2020-04-11
用途: リフォーム
電気・ガス・熱供給・水道業

安価です。接触面が長年の使用で熱を持っていましたが改善しました。
現行は二口でしたが、分岐コンセント使用しなくて済み便利です。

対象商品 : 41041131
2020-08-17
用途: 器材変更
個人のお客様

リピート購入です。古い2穴タイプから交換しました。お勧め

対象商品 : 41041131
2019-02-28
用途: コンセントの増設用に
卸売・小売業

安心のパナ製です とあるコンセント周辺に、家電が集中してコンセントが足らなくなったので増設しました このサイズでは3口が最大?だと思うので、既存のものと交換するのみで終了 化粧板も付属しているので、綺麗になって2倍に満足です 工事には資格が必要なのでご注意

対象商品 : 41041131
2018-01-04
用途: コンセントの増設

最近これよりも、モノタローブランドの方が完成度が高い気がしてきました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする