曜日別特売

埋込扉付アースターミナル付コンセント

埋込扉付アースターミナル付コンセント - Panasonic(パナソニック)埋込扉付アースターミナル付コンセント - Panasonic(パナソニック)埋込扉付アースターミナル付コンセント - Panasonic(パナソニック)埋込扉付アースターミナル付コンセント - Panasonic(パナソニック)埋込扉付アースターミナル付コンセント - Panasonic(パナソニック)
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント形状接地2P 15A 125V内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
コンセント個数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41041357WN11524K埋込絶縁扉付アースターミナル付接地ダブルコンセント2
1,310
1,098
1,208(税込)
当日出荷
41041366WN1152K埋込扉付アースターミナル付接地ダブルコンセント2
1,310
1,098
1,208(税込)
当日出荷
41041375WN15514埋込絶縁扉付アースターミナル付コンセント1
1,050
859
945(税込)
3日以内出荷
返品不可
41041384WN15524埋込絶縁扉付アースターミナル付ダブルコンセント2
1,580
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする