曜日別特売

250V用キャップ

250V用キャップ - Panasonic(パナソニック)250V用キャップ - Panasonic(パナソニック)250V用キャップ - Panasonic(パナソニック)250V用キャップ - Panasonic(パナソニック)
(2件のレビュー)
結線方式巻締端子式内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
定格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41042084WF5112ホーム接地15Aキャップ15A 250V AC
690
639
703(税込)
当日出荷
41042093WF5114ホーム接地15Aコーナーキャップ15A 250V AC
830
739
813(税込)
当日出荷
41042102WF5322ホーム接地20Aキャップ20A 250V AC
920
839
923(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41042084
2021-01-12
用途: 電気工事

WF5112はコネクタの背面から配線が出るタイプになりますが、
配線の被覆をしっかりと挟む機構がついているので、
配線を引っ張ってしまった際も中の心線に負担が掛からない構造になっています。
種類豊富に取り扱って頂けるのでとても助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 41042084
2018-01-30
用途: 可変電圧器
その他業種

電動工具等の直流、電流30A以上、電圧3V~36Vを作りました。 電圧、電流共に簡単に繋ぎ変えれる端子が在りません。ジャンク箱の中の
200V用なら極性も間違わずグッドです。不足分を購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする