Panasonic(パナソニック)
高容量コンセント20A・125Vコンセント
極数
2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
20
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
タイプ
ホーム20A埋込コンセント
コンセント個数
1
コンセント形状
2P 20A 125V
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41042111
WN1221K
¥
390
¥
349
¥
384
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意