Panasonic(パナソニック)
フルカラー ガス警報器コンセント
極数
2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
タイプ
AC100Vプラグ式
出力
5A 60V
コンセント個数
2
コンセント形状
2P 15A 125V
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41042145
WN1909
¥
1,330
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月4日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意