曜日別特売

情報モジュラジャック(CAT6)埋込型

情報モジュラジャック(CAT6)埋込型 - Panasonic(パナソニック)情報モジュラジャック(CAT6)埋込型 - Panasonic(パナソニック)情報モジュラジャック(CAT6)埋込型 - Panasonic(パナソニック)情報モジュラジャック(CAT6)埋込型 - Panasonic(パナソニック)情報モジュラジャック(CAT6)埋込型 - Panasonic(パナソニック)情報モジュラジャック(CAT6)埋込型 - Panasonic(パナソニック)情報モジュラジャック(CAT6)埋込型 - Panasonic(パナソニック)情報モジュラジャック(CAT6)埋込型 - Panasonic(パナソニック)
(12件のレビュー)
極数8極8心規格CAT6内容量1個
全9種類を絞り込む
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41052611NR3170ミルキーホワイト-
2,100
2,098
2,308(税込)
当日出荷
41052627NR3170Fベージュ「LAN」表示付
2,250
2,198
2,418(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
41052645NR3170GLグリーン-
2,100
1,998
2,198(税込)
当日出荷
41052654NR3170Hグレー-
2,250
2,198
2,418(税込)
当日出荷
41052663NR3170Lブルー-
2,100
2,098
2,308(税込)
当日出荷
41052672NR3170Rレッド-
2,100
2,098
2,308(税込)
当日出荷
41052681NR3170Wホワイト「LAN」表示付
2,100
2,098
2,308(税込)
当日出荷
41052697NR3170Yイエロー-
2,100
2,098
2,308(税込)
当日出荷
41052636NR3170G利休色「LAN」表示付
1,560
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41052681
2021-07-17
用途: LAN新設
その他業種

付属品で結線しましたがプラスチックのためか結線不良がありました。テスターで1番が導通しないので3回押し込んでようやく導通しました。おそらく被膜が上手くめくれなかったのでしょう。結線は専用工具で押し込んだ方が良いかもしれません。

1が参考にしています
対象商品 : 41052672
2020-09-27
用途: 情報コンセントの追加
有限会社エム・テックサービス業

とても施工がしやすく、特別な工具も必要ないので便利です。
今後も必要な時は購入させて頂きます。

1が参考にしています
対象商品 : 41052611
2019-03-05
用途: モジュラ増設

速く手に入り、パナソニックなので部品の信頼性も高い。

2が参考にしています
対象商品 : 41052681
2019-04-16
用途: 壁面ユニット取付け

キレイに壁におさめることができ、非常に満足してます。

対象商品 : 41052681
2018-09-11
用途: 配線作業
株式会社ケーロッド建設業・工事業

さすがにパナソニック製とあって不満無し
保護シャッターのスプリングもちゃんと抵抗を感じてしっかり閉じます
ちゃんとケーブル処理すればなんら問題ないかと

対象商品 : 41052611
2019-02-14
用途: 配線作業
建設業・工事業

施工しやすく、非常に使いやすい。
また購入したいと思います。

対象商品 : 41052611
2017-06-10
用途: LAN配線時
埼玉県立伊奈学園総合高等学校教育・研究機関

デスクや什器の配置換えの際にLANケーブルを抜かずに動かして壊します。昔の製品に比べると取り付けが簡単で素人でもすぐできます

1が参考にしています
対象商品 : 41052663
2017-03-24
用途: 新設アウトレットです。
地方独立行政法人奈良県立病院機構医療・福祉・介護関連業

需要の関係でしょうがホームセンターには置いてなくて困っていましたが、ここにあってよかったです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする