曜日別特売

家具用コンセント

家具用コンセント - Panasonic(パナソニック)家具用コンセント - Panasonic(パナソニック)家具用コンセント - Panasonic(パナソニック)家具用コンセント - Panasonic(パナソニック)家具用コンセント - Panasonic(パナソニック)家具用コンセント - Panasonic(パナソニック)家具用コンセント - Panasonic(パナソニック)家具用コンセント - Panasonic(パナソニック)
(12件のレビュー)
種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125内容量1個
全6種類を絞り込む
極数
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
差込口形状
極数
形状
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41052952WF2050AK-2P平刃タイプチョコ-
800
789
868(税込)
当日出荷
41052961WF2050W-2P平刃タイプ-
800
799
879(税込)
当日出荷
41052977WF2060-2P平刃タイプミルキーホワイト家具用受口コンセント
460
459
505(税込)
当日出荷
41052986WF2070K-2P平刃タイプブラック家具用扉付はめ込みコンセント
630
629
692(税込)
当日出荷
41052995WK8402-接地2P抜止タイプミルキーホワイト抜け止めダブルコンセント
2,290
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
41052943WF20002P 15A 125V2P平刃タイプミルキーホワイト扉付和室コンセント
650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41052961
2022-08-08
用途: キャンピングカーのコンセントに
car-1.jp 栗原商店自動車・二輪車・自転車関連業

キャンピングカーの室内コンセントに利用。ドイツ製キャンピングカーなのでもう少し高級感があるといいのですが、ふつうの感がありありです。

対象商品 : 41052952
2022-07-14
用途: 自宅コンセントの追加

色も取り付け台にマッチしている。取り付けも簡単で便利です。

対象商品 : 41052986
2021-04-30
用途: 電動工具の低出力化用の電源器に使用
個人のお客様

ケースに取り付ける上で最小限のスペースで取り付けできるようになっており良かったです。
固定の爪もプラグの抜き差しの繰り返しに十分耐えられそうな丈夫な作りです。

対象商品 : 41052952
2020-10-24
用途: 手作り家具に。
運輸・通信業

DIYで作った家具にコンセントを付けたくこの商品を購入。配線付きの商品と迷いましたが、コスパ重視でこの商品に。ねじ固定タイプなので取付しやすく満足してます。

対象商品 : 41052961
2020-07-15
用途: 家具修理
製造業

長年使っている家具のコンセントがゆるくなって来たので交換です。
元のものは裏から押え金具で固定するものでしたが、本品は前からのネジ止めなので作業が楽です。
また、配線の固定もしっかりしているので安心できます。

対象商品 : 41052977
2019-08-02
用途: 鉄道模型コントローラー
土地家屋調査士佐藤昭事務所

安全設計扉・パッキン付の厚みの大きなコネクタボディは使えません。現在出回っている延長コードは、殆どが厚みの大きなコネクタボディなので、対応できる製品が欲しかったです。3Pインレットを使う程大袈裟ではないところで使うには便利です。

対象商品 : 41052961
2020-01-26
用途: 敷居のコンセントと交換

古いコンセントが壊れて交換しました。サイズもピッタリでとても満足しています。

対象商品 : 41052952
2018-10-29
用途: 特殊なオーディオ機器のパネル取り付け

デザインが良好で価格が安いので使ってみました。表面カバーが取り付けた状態で販売されていますが、外した状態で販売するほうが良いです。はめ込み式はツメの位置や向きが把握できていないと外すときに破損さてしまう可能性があるので。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする