曜日別特売

機器用はめ込みコンセント

機器用はめ込みコンセント - Panasonic(パナソニック)機器用はめ込みコンセント - Panasonic(パナソニック)機器用はめ込みコンセント - Panasonic(パナソニック)機器用はめ込みコンセント - Panasonic(パナソニック)機器用はめ込みコンセント - Panasonic(パナソニック)機器用はめ込みコンセント - Panasonic(パナソニック)機器用はめ込みコンセント - Panasonic(パナソニック)機器用はめ込みコンセント - Panasonic(パナソニック)
(8件のレビュー)
定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ種類埋込コンセント結線方式半田付け端子内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
極数
コンセント個数
コンセント形状
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56137838WCF1011B2P12P 15A 125Vはめ込みコンセント
140
139
153(税込)
当日出荷
41053187WCF1012B2P12P 15A 125Vはめ込みコンセント
140
139
153(税込)
当日出荷
41053196WCF1021B2P22P 15A 125Vはめ込みダブルコンセント
270
269
296(税込)
当日出荷
41053205WCF1022B2P22P 15A 125Vはめ込みダブルコンセント
270
269
296(税込)
4日以内出荷
返品不可
41053214WCF1041B接地2P1接地2P 15A 125Vはめ込み接地コンセント
270
269
296(税込)
当日出荷
41053223WCF1042B接地2P2接地2P 15A 125Vはめ込み接地ダブルコンセント
460
459
505(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41053214
2021-11-01
用途: オーディオ機器製作用途

オーディオ機器のケーシング時に使用しています。
とにかく仕上がりが非常に綺麗になります。
ただ、細かく加工する必要があるので、作業が雑な方ですと普通の配線器具を使った方が良いと思います。

1が参考にしています
2022-01-21
用途: 電源
その他業種

サイズも良く
ちゃんとはめれば抜けることも無く
良い。

対象商品 : 41053187
2021-08-24
用途: スピードコントローラー制作に

電動工具のためのスピードコントローラーを小型アンプを使って制作しました。
樹脂製のケースにこのコンセントを埋め込んだので、感電の危険もなく、安価に作ることができました。

対象商品 : 41053196
2021-02-03
用途: 自作装置の部品
サービス業

埋込でも露出でもない、はめ込みコンセント。あまり見かけないのでモノタロウさんで購入出来て良かったです。

対象商品 : 41053187
2019-11-11
用途: 調光器のケースに取り付け
その他業種

パナソニック製なので物としては安心です。
はめ込み式なので、取り付け穴の寸法を表示して頂けるとありがたいですね。

1が参考にしています
対象商品 : 41053187
2019-03-29
用途: 有名メーカー充電器に取付

現場コンセントは数が少ないので、18v充電器に取付けて複数台連装できるようにしました。小型に取り付けが出来、色もマッチして良い。

1が参考にしています
対象商品 : 41053196
2017-06-12
用途: 電子機器製作
石原国際特許事務所

2口コンセントを購入しました。それぞれ完全に独立しており、サービスコンセントとして、パワースイッチに連動したSwitchedと、非連動のUnswitchedの結線を行うのに便利でした。内部で接続されているコンセントもありますが、この製品は目的に叶ったものでした。

対象商品 : 41053196
2015-11-03
用途: 絶縁トランス電源出力コンセント用

市販のコンセントより小型に取り付けができよい。
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
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする