Panasonic(パナソニック)
機器用埋込コンセント
(2件のレビュー)
種類
埋込コンセント
形状
引掛タイプ
内容量
1個
全9種類を絞り込む
極数
2P
接地2P
接地3P
定格電流(A)
15
20
定格電圧(V)
125
250
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
差込口形状
極数
定格電流(A)
定格電圧(V)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41053241
WCF51025BK
-
2P
15
125
埋込コンセント
¥
410
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
41053257
WCF52315BK
-
接地2P
15
125
引掛埋込コンセント
¥
810
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41053266
WCF52420BK
-
接地3P
20
250
引掛埋込コンセント
¥
1,770
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41053275
WCF53002B
-
接地2P
15
125
埋込コンセント
¥
550
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
41053293
WCF53003B
-
接地2P
15
125
埋込コンセント
¥
790
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41053311
WCF53004B
-
接地2P
15
125
埋込コンセント
¥
550
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
41053284
WCF53002E
接地2P 15A 125V
接地2P
15
125
埋込コンセント
¥
310
取扱い終了
返品不可
41053302
WCF53003E
接地2P 15A 125V
接地2P
15
125
埋込コンセント
¥
440
取扱い終了
返品不可
41053327
WCF53004E
接地2P 15A 125V
接地2P
15
125
埋込コンセント
¥
310
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意