住設機器用フルカラーコンセント

住設機器用フルカラーコンセント - Panasonic(パナソニック)住設機器用フルカラーコンセント - Panasonic(パナソニック)住設機器用フルカラーコンセント - Panasonic(パナソニック)住設機器用フルカラーコンセント - Panasonic(パナソニック)住設機器用フルカラーコンセント - Panasonic(パナソニック)住設機器用フルカラーコンセント - Panasonic(パナソニック)住設機器用フルカラーコンセント - Panasonic(パナソニック)住設機器用フルカラーコンセント - Panasonic(パナソニック)
(3件のレビュー)
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプミルキーホワイトコンセント形状2P 15A 125V結線方式ねじなし端子式内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
コンセント個数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41053372WCF2001Wコンセント1
490
489
538(税込)
当日出荷
41053381WCF2011Wコンセント×22
870
799
879(税込)
当日出荷
41053397WCF2013Wコンセント+スイッチB1
910
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
41053406WCF2066WK接地ダブルコンセント2
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
41053415WCF2113Wコンセント×2+スイッチB2
1,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41053415
2018-09-19
用途: 住宅特注家具
建設業・工事業

当初、ホームセンターで購入を考えておりましたが、ちょうど希望の色が欠品しており、パーツごとに注文も出来、色も選べて良かったです。

対象商品 : 41053381
2017-05-14
用途: レンジ台にコンセント設置

レンジ購入に伴い、レンジ台を作成した際に前面にコンセントを設置しました。板にジグソーで規定(パナソニックのHPにサイズが載っています。)のくり抜きを適当?に空けコンセントをネジで設置し、フルカラーカバーをはめ込めば適当なくり抜きも隠れて、見栄えも良い仕上がりとなりました。

対象商品 : 41053381
2014-09-20
用途: 増設
国立大学法人千葉大学

同じ製造元なので当然ですが既設のコンセントボックスにぴったりでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする