住設機器用埋込コンセント

住設機器用埋込コンセント - Panasonic(パナソニック)住設機器用埋込コンセント - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V適合電線Φ1.6、Φ2内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41053555WCF3010B
700
679
747(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月18日
41053564WCF3010Wホワイト
700
679
747(税込)
当日出荷
41053573WCF3011B
830
829
912(税込)
当日出荷
41053582WCF3011Wホワイト
830
829
912(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41053582
2018-05-08
用途: 洗面台の、コンセント接触不良の為交換。

もともと、この商品が使用されていたので
品質には問題ありません。
パナソニックさんの、埋め込みタイプのスイッチ、コンセントには商品番号が商品に記入されています。
しかし、この商品に関しては何も書いていないので、商品番号を見つけるまで大変苦労しました。
同じタイプでも、扉付き、扉無しがあるので
商品番号の記入を希望します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする