曜日別特売

埋込コンセント

埋込コンセント - Panasonic(パナソニック)埋込コンセント - Panasonic(パナソニック)埋込コンセント - Panasonic(パナソニック)埋込コンセント - Panasonic(パナソニック)埋込コンセント - Panasonic(パナソニック)埋込コンセント - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)
種類埋込コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプコンセント個数1内容量1個
全10種類を絞り込む
極数
定格電流(A)
コンセント形状
10種類すべて表示中
注文コード
品番
極数
定格電流(A)
寸法A(mm)
コンセント形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41054544WF1220BK2P20ブラック38.82P 20A 250V
750
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
41054553WF1220WK2P20ミルキーホワイト38.82P 20A 250V
750
689
758(税込)
4日以内出荷
返品不可
41054562WF1230BK2P30ブラック422P 30A 250V
1,650
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
41054571WF1315WK3P15ミルキーホワイト37.73P 15A 250V
600
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
41054587WF1320WK3P20ミルキーホワイト37.63P 20A 250V
900
839
923(税込)
5日以内出荷
返品不可
41054596WF1330BK3P30ブラック72.83P 30A 250V
3,450
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
41054605WF1330WK3P30ミルキーホワイト72.83P 30A 250V
3,450
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
41054614WF1415WK接地3P15ミルキーホワイト40.4接地3P 15A 250V
830
819
901(税込)
3日以内出荷
返品不可
41054623WF1420WK接地3P20ミルキーホワイト40.8接地3P 20A 250V
980
959
1,055(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
41054632WF1430WK接地3P30ミルキーホワイト68接地3P 30A 250V
4,200
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41054544
2023-06-27
用途: 溶接作業時の200v取り出し。

溶接機のプラグが 20Aでしたので バッチリ使えて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする