曜日別特売

引掛防雨コンセント

引掛防雨コンセント - Panasonic(パナソニック)引掛防雨コンセント - Panasonic(パナソニック)引掛防雨コンセント - Panasonic(パナソニック)引掛防雨コンセント - Panasonic(パナソニック)引掛防雨コンセント - Panasonic(パナソニック)引掛防雨コンセント - Panasonic(パナソニック)引掛防雨コンセント - Panasonic(パナソニック)
(5件のレビュー)
種類防水コンセント形状引掛タイプJIS規格防雨形内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
極数
定格電流(A)
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41056032WK6315接地2P15125
3,530
3,500
3,850(税込)
当日出荷
41056041WK63203P20250
3,840
3,798
4,178(税込)
当日出荷
41056057WK6330接地2P30250
5,250
4,998
5,498(税込)
当日出荷
41056066WK6420接地3P20250
4,500
4,398
4,838(税込)
当日出荷
41056075WK6430接地3P30250
6,150
5,998
6,598(税込)
当日出荷
41056084WK6520接地2P20250
4,050
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41056057
2022-05-24
用途: 溶接用屋外コンセント

屋外で200V用TIG溶接機を使用するために太陽光発電システムのパワーコンディショナの連系運転用ケーブル端子に接続して使用しています。当然ですが日照に関係なく溶接できます。

1が参考にしています
対象商品 : 41056032
2020-02-25
用途: 引っ掛け外コンセント

なかなか付ける人のいない引っ掛け式プラグ用の外コンセント。品質は言うこと無し。

対象商品 : 41056041
2018-07-17
用途: 急な欠品部品に!

現場での欠品の為、会社に戻らずに即の対応GOODです。

対象商品 : 41056057
2021-02-24
用途: 200Vの溶接機電源として使用します

200V用の端子形状に多くの種類がありよく確認しないと雄雌が合わない場合がありますので
適合確認の上購入した方が良いと思います。
形状によっては容量も変わってくるのでそちらも注意が必要です。

対象商品 : 41056066
2015-05-25
用途: 200Vコンセントの増設
ニッチク薬品工業株式会社

メーカー品でもあり、全く問題ありません。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする