曜日別特売

スマート接地防水コンセント(2コロ)

スマート接地防水コンセント(2コロ) - Panasonic(パナソニック)スマート接地防水コンセント(2コロ) - Panasonic(パナソニック)スマート接地防水コンセント(2コロ) - Panasonic(パナソニック)スマート接地防水コンセント(2コロ) - Panasonic(パナソニック)スマート接地防水コンセント(2コロ) - Panasonic(パナソニック)
(9件のレビュー)
極数接地2P種類防水コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプタイプ抜け止め式・アースターミナル付コンセント個数2個口コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41057161WK4602QKシャンパンブロンズ
3,030
2,998
3,298(税込)
当日出荷
41057177WK4602SKホワイトシルバー
3,030
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-04
用途: 家の室外コンセント
製造業

家の室外コンセントが割れて交換。ブレーカを落としドライバー1本で10分ほどでできました。

対象商品 : 41057161
2022-06-15
用途: 日常使い
その他業種

見た目高級ぽいデザインで、今まで付いてたものよりは、カッコよく見える

1が参考にしています
対象商品 : 41057161
2021-02-17
用途: 外壁への設置

レンガ調の外壁に取り付けました。デザインもよくとても馴染んでいます。

対象商品 : 41057161
2021-01-20
用途: マンションリフォームに使用
製造業

マンションのベランダコンセントが劣化してたので、これに交換しました。
壁の色と同系色でマッチして、高級感もあり大変満足です。

対象商品 : 41057161
2020-08-22
用途: 屋外コンセントの交換
サービス業

30年以上経過した屋外コンセント交換。
野暮ったいベージュから、スタイリッシュなカラーリングになり、見た目の印象がかなり良い。
しっかりとしたゴムパッキンも付属している。取り付け時に自分でシーリングをしておけば、さらに安心だろう。

対象商品 : 41057161
2020-04-29
用途: 外部コンセント
建設業・工事業

カーポートの柱に電源として配線を柱の中に通して取り付けました。
シャイングレー調で色もOKです。

対象商品 : 41057161
2019-08-06
用途: 屋外へコンセント増設した。
榮電気管理事務所サービス業

フード付きで防水性に期待できる。又配線が収納しやすく配線が簡単にできた。

対象商品 : 41057161
2017-03-05
用途: 屋外コンセントの増設
製造業

昔ながらの野暮ったい感じが無くてかっこいいですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする