スマート防雨形ジョイントボックス

スマート防雨形ジョイントボックス - Panasonic(パナソニック)スマート防雨形ジョイントボックス - Panasonic(パナソニック)スマート防雨形ジョイントボックス - Panasonic(パナソニック)スマート防雨形ジョイントボックス - Panasonic(パナソニック)スマート防雨形ジョイントボックス - Panasonic(パナソニック)スマート防雨形ジョイントボックス - Panasonic(パナソニック)
(3件のレビュー)

インターホンや庭園灯などの電力線・弱電線の引き出しに。

耐熱性70℃±2℃(3時間)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41057204WJ4611Qシャンパンブロンズ
2,050
1,998
2,198(税込)
当日出荷
41057213WJ4611Sホワイトシルバー
2,050
1,998
2,198(税込)
当日出荷
41057222WJ4613Qシャンパンブロンズ
4,100
3,998
4,398(税込)
当日出荷
41057231WJ4613Sホワイトシルバー
4,100
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41057222
2023-05-30
用途: 電気配線の接続時
サービス業

十分に満足致しましたので、改善点などは特にありませんでした。

対象商品 : 41057213
2021-10-08
用途: ガレージの電線引き込み工事
製造業

質感がよく時代にあったデザインです。
未来工業のVE管PF管ボックスコネクタは付きます。

対象商品 : 41057204
2014-06-11
用途: 古いジョイントボックスの交換

スマートでいいですよ。外装塗装をした後で、あっちこっちに塗料がはみ出ているので、交換するなら、スマートにしました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする