曜日別特売

舞台・スタジオ用C型接地埋込キャップ

舞台・スタジオ用C型接地埋込キャップ - Panasonic(パナソニック)舞台・スタジオ用C型接地埋込キャップ - Panasonic(パナソニック)舞台・スタジオ用C型接地埋込キャップ - Panasonic(パナソニック)舞台・スタジオ用C型接地埋込キャップ - Panasonic(パナソニック)
(2件のレビュー)
ブラック定格電圧(V)125耐熱性100℃±3℃ 1時間放置絶縁抵抗(MΩ)100以上結線方式巻締端子式強度【端子部強度】1.2N・mのトルクで締付 【外かく押圧強度】600N 1分間 【コード引止部強度(コード張力除去強度】コ-ドと器具の間に引張荷重を加える:90N 1秒間 25回、コ-ドと器具より5cmの箇所を保持して押し込む:90N 1秒間 1回、コ-ド接続部のズレ2mm以下耐電圧(V)1250 1分間内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コンセント形状
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41057712WF5820B2P 20A 125V20
1,950
1,898
2,088(税込)
当日出荷
41057721WF5830B2P 30A 125V30
5,170
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41057712
2021-12-17
用途: 舞台照明用
その他業種

旧T型プラグから現行規格のC型プラグに変更するため購入しました。パナソニック製で作りも申し分ありません。

対象商品 : 41057712
2016-05-25
用途: 舞台照明の100Vの延長ケーブルで使用。
教育・研究機関

オス・メス共いつも使用しているので安心して使用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする