曜日別特売

ケースウェイはめ込み配線器具(フル端子)

ケースウェイはめ込み配線器具(フル端子) - Panasonic(パナソニック)ケースウェイはめ込み配線器具(フル端子) - Panasonic(パナソニック)ケースウェイはめ込み配線器具(フル端子) - Panasonic(パナソニック)ケースウェイはめ込み配線器具(フル端子) - Panasonic(パナソニック)ケースウェイはめ込み配線器具(フル端子) - Panasonic(パナソニック)ケースウェイはめ込み配線器具(フル端子) - Panasonic(パナソニック)ケースウェイはめ込み配線器具(フル端子) - Panasonic(パナソニック)ケースウェイはめ込み配線器具(フル端子) - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)
内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
極数
定格電流(A)
定格電圧(V)
適合
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41058236WK71022P15125(ケース)3A、4、2型ダブルコンセント
1,130
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
41058245WK71122P15125(ケース)4、2型ダブルコンセント(固定金具付)
1,270
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
41058254WK7251接地2P15125(ケース)3A、4、2型補強金具2個入・アースターミナル付
1,500
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
41058263WK7339-20300(ケース)3A、4、2型ジョイントボックス・素通し配線用
1,270
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
41058272WK7349-20300(ケース)3A、4、2型ジョイントボックス・素通し配線用・スイッチ回路付
1,270
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
41058281WK7422-6125(ケース)4、2型コンセント付・素通し配線用・ミルキーホワイトカバー付
1,930
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
41058297WK7422Y-6125(ケース)4、2型コンセント付・素通し配線用・ラクダカバー付
1,930
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
41058306WK7501-10300(ケース)3A、4、2型B(片切)
1,270
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
41058315WK7509-10300(ケース)4、2型B(片切)・素通し配線用
1,270
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
41058324WK7559-10300(ケース)4、2型2連タンブラ・B(片切)・素通し配線用
1,600
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
41058333WK78212P15/20125(ケース)3A、4、2型15A・20A兼用コンセント
1,600
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
41058342WK7840---(ケース)3A、4、2型アースターミナル
540
489
538(税込)
4日以内出荷
返品不可
41058351WK7840W---(ケース)3A、4、2型アースターミナル(ミルキーホワイト)
1,050
929
1,022(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41058333
2018-02-19
用途: 増設用
建設業・工事業

使用機会はめっきり減った部材ですが1個でも発注できるので助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする