Panasonic(パナソニック)
フルカラーコンセント
種類
埋込コンセント
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
極数
定格電流(A)
タイプ
コンセント個数
コンセント形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41058622
WN1503SW
2P
15
埋込トリプルコンセント
3
2P 15A 125V
¥
530
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41058631
WN1512SWK
接地2P
15
接地ダブルコンセント
2
接地2P 15A 125V
¥
650
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
41058656
WN1532SW
2P
15
埋込アースターミナル付ダブルコンセント
2
2P 15A 125V
¥
810
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41058674
WN1931P
接地2P
15/20
フラット型
1
接地2P 15/20A 125V
¥
1,080
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41058683
WN1931SW
接地2P
15/20
15A・20A兼用埋込アースターミナル付接地コンセント
1
接地2P 15/20A 125V
¥
980
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41058647
WN15324SW
2P
15
埋込絶縁アースターミナル付ダブルコンセント
2
2P 15A 125V
¥
730
取扱い終了
返品不可
代替品有
41058665
WN19314SW
接地2P
15/20
15A・20A兼用埋込絶縁アースターミナル付接地コンセント
1
接地2P 15/20A 125V
¥
880
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意