曜日別特売

薄フル防絶縁取付枠

薄フル防絶縁取付枠 - Panasonic(パナソニック)
(3件のレビュー)
適合機種WK4105/WK4106/EE4313/EE4353/EE4313K/EE6315材質ABSミルキーホワイト内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41058902WK9902
250
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41058902
2017-09-09
用途: 屋外防雨コンセントの補修

コンセント点検時に取り付け部分が、破断してしまい途方に暮れてしまいましたが、部品が見つかり安心しました。以前の物よりも丈夫そうであり早速、交換致しました。

対象商品 : 41058902
2017-07-17
用途: 古い防水コンセントの取付枠交換

古い防水コンセントの取付枠のネジ部破損のため交換用に購入しました。古い取付枠と比べて幅が広いですが問題なく使用出来ました。

対象商品 : 41058902
2016-11-02
用途: 既設コンセントのメンテナンス用

既設のフル防水コンセントで受け枠が割れて固定できなくなってしまったものの補修に使用しました。松下電工時代のものだったので形状は少し異なっていたのですが、無事に取り替えができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする