ANMO
Dino-Eye Premier S 30mm
顕微鏡の接眼レンズ部にはめ込むことで普段、顕微鏡で観察されている拡大画像をパソコンへ保存できるようにする顕微鏡用のスコープです。接眼レンズは30Φに対応。500万画素の高解像度仕様です。
用途
各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等
画素数
約500万画素
仕様
自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正
質量(g)
100
適合規格
CE、FCC、ROHS
寸法(Φ×高さH)(mm)
約23×58
対応OS
Windows XP/Vista/7/10、Mac OSX 10.5~
センサー
1/4インチCMOS
インターフェース
USB 2.0
解像度
2592×1944px
フレームレート
30fps
内容量
1台
注意
※顕微鏡の接眼部はΦ30に対応しています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41061002
DINOAM7023B
¥
61,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください