DINOAM7023B Dino-Eye Premier S 30mm ANMO 41061002

Dino-Eye Premier S 30mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41061002 品番DINOAM7023B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥61,200

顕微鏡の接眼レンズ部にはめ込むことで普段、顕微鏡で観察されている拡大画像をパソコンへ保存できるようにする顕微鏡用のスコープです。接眼レンズは30Φに対応。500万画素の高解像度仕様です。

画素数約500万画素 用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等 仕様自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 質量(g)100 適合規格CE、FCC、ROHS 寸法(Φ×高さH)(mm)約23×58 対応OSWindows XP/Vista/7/10、Mac OSX 10.5〜 センサー1/4インチCMOS インターフェースUSB 2.0 解像度2592×1944px フレームレート30fps
注意
※顕微鏡の接眼部はΦ30に対応しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスコープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/163/
2023-02-09

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする