1極5A開閉の小型スリムパワーリレー。
超スリムサイズで高密度実装に対応。
小型ながら5A(AC250V、DC30V)の高開閉性能で、各種負荷に対応。
用途規格はEN61010、EN61131-1強化絶縁取得。
RoHS適合
電気的耐久性抵抗負荷:AC250V 5A/10万回以上、DC30V 5A/10万回以上
誘導負荷:AC250V 2A/10万回以上、DC30V 2A/10万回以上
(開閉ひん度1800回/h)
仕様基準形質量(g)約2.3種類パワーリレー極数1接点構成1a絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+85(ただし、氷結および結露しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A電圧降下法にて)耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)耐衝撃(耐久)1000m/s2使用周囲湿度5~85%RH消費電力(mW)約180復帰電圧5%以上動作電圧70%以下(ただし、天地逆方向取りつけのみ75%以下)耐振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)150m/s2機械的耐久性2000万回以上(開閉ひん度18000回/h)接点材質Ag合金(Cdフリー材)、Auメッキ最大許容電圧(V)160%(at23℃)故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC24V 5mA接点電圧の最大値(V)AC250、DC30抵抗負荷AC250V 5A、DC30V 5A誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)AC250V 2A、DC30V 2A動作時間(ms)10以下定格通電電流(A)5接点機構シングル復帰時間(ms)5以下接点電流の最大値(A)5耐衝撃電圧(V)コイルと接点間/6k(1.2×50μs)耐電圧(V/min)(コイルと接点間)AC3000 50/60Hz、(同極接点間)AC750 50/60Hz内容量1個