JAE(日本航空電子工業)
D-subコネクタEMI対策型基板用スルーホール型(ストレート)
(1件のレビュー)
基板スルーホール接続用のストレートタイプD□UL94V-0、黒色)、コンタクト:銅合金/金メッキ又は接触部金メッキ、結線部錫又は錫合金メッキ。
形状
ストレート
材質/仕上
鋼/ニッケルメッキ
種類
角型
定格電流(A)
5
仕上
(コンタクト接触部)金めっき
絶縁抵抗(MΩ)
5000以上
接触抵抗(mΩ)
4以下
結合方式
ねじ
コンタクト形状
オス
耐電圧(V/min)
AC1250
結線方法
圧着
基板接続方法
はんだ付け (スルーホール)
内容量
1個
全10種類を絞り込む
極数
選択してください
9
15
25
37
50
区分
ソケット側
ピン側
10種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
極数
区分
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41190247
DA-15PF-T-N
15
ピン側
オープン
¥
899
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
41190256
DA-15SF-T-N
15
ソケット側
オープン
¥
939
¥
939
¥
1,033
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41190265
DB-25PF-T-N
25
ピン側
オープン
¥
1,498
¥
249
アウトレット
¥
274
(税込)
当日出荷
返品不可
残り141点です
41190274
DB-25SF-T-N
25
ソケット側
オープン
¥
1,498
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
41190283
DC-37PF-T-N
37
ピン側
オープン
¥
1,698
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
返品不可
41190292
DC-37SF-T-N
37
ソケット側
オープン
¥
1,998
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41190301
DD-50PF-T-N
50
ピン側
オープン
¥
1,998
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41190326
DE-9PF-T-N
9
ピン側
オープン
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
返品不可
41190335
DE-9SF-T-N
9
ソケット側
オープン
¥
739
¥
739
¥
813
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41190317
DD-50SF-T-N
50
ソケット側
オープン
取扱い終了
代替品有
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください