DINレール取付用端子アクセサリ 取り付けキャリア 221シリーズスプライスコネクタ

DINレール取付用端子アクセサリ 取り付けキャリア 221シリーズスプライスコネクタ - ワゴジャパン

明るいオレンジ色で目立つので、混雑したセットアップでも迅速に識別可能です。
汎用性の高いねじ取り付けが可能
故障点検を迅速に行うための内臓テストスロット

用途
建設現場・工場フロア・梱包設備・自動車エンジニアリング
材質
ポリアミド
色
燈
外形寸法(mm)
77.6(高さ)x17.5(幅)x25.5
シリーズ
221
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用可能製品
221シリーズスプライスコネクタ
内容量
1袋(50個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81778545221-500
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする