曜日別特売

D-subコネクタ圧接形コネクタ

D-subコネクタ圧接形コネクタ - JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタ圧接形コネクタ - JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタ圧接形コネクタ - JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタ圧接形コネクタ - JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタ圧接形コネクタ - JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタ圧接形コネクタ - JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタ圧接形コネクタ - JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタ圧接形コネクタ - JAE(日本航空電子工業)

フラットリボンケーブルを絶縁被覆むき等の前処理をすることなく、全芯数を同時に一括して、ワンタッチで結線できるセルフピアシング方式の圧接型コネクタです。

材質/仕上鋼/亜鉛メッキ上3価クロメート処理使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125定格電流(A)1コネクタ形状電線側コネクタ仕上(コンタクト接触部)金めっき結線方法圧接
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
区分
芯数
極数
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41190861DESP-JB9PR1個ピン99極
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
41190877DESP-JB9SR1個ソケット99極
オープン989
789
アウトレット
868(税込)
当日出荷
返品不可
残り9点です
41190807DASP-JB15PR1個ピン1515極
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
41190825DBSP-JB25PR1個ピン2525極
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
当日出荷
返品不可
41190834DBSP-JB25SR1個ソケット2525極
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
当日出荷
返品不可
41190852DCSP-JB37SR1個ソケット3737極
オープン3,298
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
77199493DCSP-JB37PR1セット(10個)ピン3737極
オープン28,980
28,980
31,878(税込)
欠品中
返品不可
41190843DCSP-JB37PR1個ピン3737極
オープン
取扱い終了
返品不可
41190816DASP-JB15SR1個ソケット1515極
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41190843DCSP-JB37PR77199493DCSP-JB37PRDCSP-JB37PR D-subコネクタ圧接形コネクタ JAE(日本航空電子工業) 77199493D-subコネクタ圧接形コネクタJAE(日本航空電子工業)1セット(10個)
28,980
欠品中
税込31,878
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする