D-subコネクタ圧着型

D-subコネクタ圧着型 - JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタ圧着型 - JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタ圧着型 - JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタ圧着型 - JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタ圧着型 - JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタ圧着型 - JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタ圧着型 - JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタ圧着型 - JAE(日本航空電子工業)

操作の簡単な圧着工具を用いた結線作業ですから、作業能率が一段とアップし、結線工数を大幅に削減します。また結線形状の個人差もなく仕上がりを均一に出来ます。コンタクトは、結線後コネクタの後面よりインシュレータに挿入します。

結線方法圧着結合方式ねじ材質/仕上鋼/亜鉛メッキ上3価クロメート処理形状ストレート種類角型定格電流(A)5(1芯あたり)内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
極数
コンタクト形状
定格電流(A)
区分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41190904DAU-15P-F0R15オス5(1芯あたり)ピン
オープン
449
494(税込)
当日出荷
41190913DAU-15S-F0R15メス5(1芯あたり)ソケット
オープン
469
516(税込)
当日出荷
41190947DBU-25P-F0R25オス5(1芯あたり)ピン
オープン
469
516(税込)
当日出荷
41190956DBU-25S-F0R25メス5(1芯あたり)ソケット
オープン
549
604(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
41190983DCU-37P-F0R37オス5(1芯あたり)ピン
オープン
519
571(税込)
当日出荷
41190992DCU-37S-F0R37メス5(1芯あたり)ソケット
オープン
529
582(税込)
当日出荷
41191026DDU-50P-F0R50オス5(1芯あたり)ピン
オープン
639
703(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
41191035DDU-50S-F0R50メス5(1芯あたり)ソケット
オープン
679
747(税込)
当日出荷
41191062DEU-9P-F0R9オス5(1芯あたり)ピン
オープン
409
450(税込)
当日出荷
41191071DEU-9S-F0R9メス5(1芯あたり)ソケット
オープン
409
450(税込)
当日出荷
41190886DAC-15P-F0R15オス5(1芯あたり)ピン
オープン
取扱い終了
返品不可
41190895DAC-15S-F0R15メス5(1芯あたり)ソケット
オープン
取扱い終了
返品不可
41190922DBC-25P-F0R25オス5(1芯あたり)ピン
オープン
取扱い終了
返品不可
41190931DBC-25S-F0R25メス5(1芯あたり)ソケット
オープン
取扱い終了
41190965DCC-37P-F0R37オス5(1芯あたり)ピン
オープン
取扱い終了
41190974DCC-37S-F0R37メス5(1芯あたり)ソケット
オープン
取扱い終了
返品不可
41191001DDC-50P-F0R50オス5(1芯あたり)ピン
オープン
取扱い終了
返品不可
41191017DDC-50S-F0R50メス5(1芯あたり)ソケット
オープン
取扱い終了
返品不可
41191044DEC-9P-F0R9オス5(1芯あたり)ピン
オープン
取扱い終了
返品不可
41191053DEC-9S-F0R9メス5(1芯あたり)ソケット
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする