D-subコネクタストレートスルーホール型(マシンコンタクト)

D-subコネクタストレートスルーホール型(マシンコンタクト) - JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタストレートスルーホール型(マシンコンタクト) - JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタストレートスルーホール型(マシンコンタクト) - JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタストレートスルーホール型(マシンコンタクト) - JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタストレートスルーホール型(マシンコンタクト) - JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタストレートスルーホール型(マシンコンタクト) - JAE(日本航空電子工業)

プリント基板上の回路に直接実装するスルーホールタイプコネクタです。

仕様マシンタイプ形状ストレートタイプマシンタイプ種類角型定格電流(A)5コネクタ形状ストレートスルーホール仕上(コンタクト接触部)金めっき絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)4以下結合方式ねじ耐電圧(V/min)AC1250結線方法基板実装基板接続方法はんだ付け (スルーホール)内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
区分
コンタクト形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41192085DA-15P-TR15ピンオス
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
41192094DA-15S-TR15ソケットメス
オープン
2,798
3,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
41192103DB-25P-TR25ピンオス
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
41192112DB-25S-TR25ソケットメス
オープン
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
41192121DC-37P-TR37ピンオス
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
返品不可
41192137DC-37S-TR37ソケットメス
オープン
4,998
5,498(税込)
欠品中
返品不可
41192146DD-50P-TR50ピンオス
オープン
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
41192155DD-50S-TR50ソケットメス
オープン
7,398
8,138(税込)
当日出荷
41192164DE-9P-TR9ピンオス
オープン
959
1,055(税込)
7日以内出荷
返品不可
41192173DE-9S-TR9ソケットメス
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする