曜日別特売

D-subコネクタ嵌合固定台(六角形)

D-subコネクタ嵌合固定台(六角形) - JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタ嵌合固定台(六角形) - JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタ嵌合固定台(六角形) - JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタ嵌合固定台(六角形) - JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタ嵌合固定台(六角形) - JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタ嵌合固定台(六角形) - JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタ嵌合固定台(六角形) - JAE(日本航空電子工業)
(1件のレビュー)

コネクタ両端に装着し相手コネクタ(ケーブル側)に付属したジャンクションシェルの嵌合固定用雄ネジと結合させる固定台(雌ネジ)です。1個のコネクタに対し固定台は2個必要です。ご発注の際はネジの種類を確認のうえご指示下さい。

形状六角形材質/仕上鋼/亜鉛メッキ上3価クロメート内容量1個
注意
※1個のコネクタに対し固定台は2個必要です。
※ケーブル中継用には使用できません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41192401D20418-2Rフロント・リアマウント共用Aネジ#4-40
オープン
329
362(税込)
当日出荷
返品不可
41192417D20418-J23Rフロント・リアマウント共用AネジM3
オープン
459
505(税込)
当日出荷
41192435D20418-J3Rフロント・リアマウント共用AネジM2.6
オープン
299
329(税込)
当日出荷
返品不可
41192444D20418-JRフロント用AネジM2.6
オープン
289
318(税込)
当日出荷
41192426D20418-J2Rフロント・リアマウント共用Aネジ#4-40
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41192401
2018-08-17
用途: Dsub コネクタへ

写真では2個入っているので2個入りと思った。届いたのは1個入り。非常に紛らわしい。

6が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする