JAE(日本航空電子工業)
基板対基板接続用コネクタ 1.27mmピッチ TX24/25シリーズ ストレートスルーホールタイプ フックピン無し
TX24/TX25シリーズは機器内の基板対基板接続用コネクタでレセプタクル(TX24)とプラグ(TX25)の組み合わせで、基板間を水平、平行、垂直に接続出来ます。
仕様
フックピン無し
定格電流(A)
1
絶縁抵抗(MΩ)
100
基板接続方法
はんだ付け (スルーホール)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
極数
コネクタ形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41196443
TX24-30R-12ST-N1E
30
レセプタクル
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
8日以内出荷
返品不可
41196452
TX24-80R-12ST-N1E
80
レセプタクル
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41196461
TX25-30P-8ST-N1E
30
プラグ
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
8日以内出荷
返品不可
41196477
TX25-40P-8ST-N1E
40
プラグ
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください