曜日別特売

基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PS-LAシリーズ ピンヘッダ ストレートスルーホールタイプ

基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PS-LAシリーズ ピンヘッダ ストレートスルーホールタイプ - JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PS-LAシリーズ ピンヘッダ ストレートスルーホールタイプ - JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PS-LAシリーズ ピンヘッダ ストレートスルーホールタイプ - JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PS-LAシリーズ ピンヘッダ ストレートスルーホールタイプ - JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PS-LAシリーズ ピンヘッダ ストレートスルーホールタイプ - JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PS-LAシリーズ ピンヘッダ ストレートスルーホールタイプ - JAE(日本航空電子工業)
(1件のレビュー)

実装高さ9.5mm、コンタクトピッチ2.54mmの小型、低背型でPSシリーズコネクタのファミリ品です。コネクタの倒れ込みや挿抜時のこじり等に強いボックスタイプのピンヘッダ(ストレート/アングル)と圧着式ソケットとの組み合わせにより基板対電線接続用として高密度実装に最適なコネクタです。

タイプストレート使用温度範囲(℃)-40to+85定格電流(A)3コネクタ形状ピンヘッダ仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10コンタクトピッチ(mm)2.54基板接続方法はんだ付け (スルーホール)内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
極数
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41196836PS-10PLB-D4T1-FL1E-10極
オープン199
199
219(税込)
6日以内出荷
返品不可
41196845PS-12PLB-D4T1-FL1E-12極
オープン139
139
153(税込)
6日以内出荷
返品不可
41196854PS-14PLB-D4T1-FL1E-14極
オープン209
209
230(税込)
当日出荷
41196863PS-16PLB-D4T1-FL1E-16極
オープン209
209
230(税込)
7日以内出荷
返品不可
41196872PS-18PLB-D4T1-FL1E-18極
オープン289
289
318(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
41196881PS-20PLB-D4T1-FL1E-20極
オープン279
279
307(税込)
当日出荷
41196897PS-4PLB-D4T1-FL1E-4極
オープン139
139
153(税込)
6日以内出荷
返品不可
41196906PS-6PLB-D4T1-FL1E-6極
オープン169
57
アウトレット
63(税込)
当日出荷
残り2点です
41196915PS-8PLB-D4T1-FL1E-8極
オープン169
169
186(税込)
当日出荷
68453361PS-4PLB-D4T1-FL1E【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)4極
オープン139
119
アウトレット
131(税込)
当日出荷
返品不可
残り382点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41196845
2020-03-01
用途: 試作作業
その他業種

コネクタとして堅牢なつくりである。
JAEコネクタは接続の信頼性が高いという安心感がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする