基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PS-LAシリーズ ピンヘッダ ライトアングルスルーホールタイプ

基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PS-LAシリーズ ピンヘッダ ライトアングルスルーホールタイプ - JAE(日本航空電子工業)

実装高さ9.5mm、コンタクトピッチ2.54mmの小型、低背型でPSシリーズコネクタのファミリ品です。コネクタの倒れ込みや挿抜時のこじり等に強いボックスタイプのピンヘッダ(ストレート/アングル)と圧着式ソケットとの組み合わせにより基板対電線接続用として高密度実装に最適なコネクタです。

タイプライトアングル使用温度範囲(℃)-40to+85定格電流(A)3コネクタ形状ピンヘッダ仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10コンタクトピッチ(mm)2.54基板接続方法はんだ付け (スルーホール)内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41196942PS-16PLB-D4LT1-FL1E16極
オープン
249
274(税込)
7日以内出荷
返品不可
41196951PS-20PLB-D4LT1-FL1E20極
オープン
319
351(税込)
8日以内出荷
返品不可
41196976PS-6PLB-D4LT1-FL1E6極
オープン
289
318(税込)
当日出荷
41196985PS-8PLB-D4LT1-FL1E8極
オープン
209
230(税込)
6日以内出荷
返品不可
41196924PS-10PLB-D4LT1-FL1E10極
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41196933PS-12PLB-D4LT1-FL1E12極
オープン
取扱い終了
返品不可
41196967PS-4PLB-D4LT1-FL1E4極
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41196924PS-10PLB-D4LT1-FL1E08696671PS-10PLB-D4LT1-FL1EPS-10PLB-D4LT1-FL1E 電子部品(オンボード) JAE(日本航空電子工業) 08696671電子部品(オンボード)JAE(日本航空電子工業)1セット(20個)
3,998
税込4,398
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする