曜日別特売

MILタイプピンヘッダ ロック&イジェクトレバー付き スタンダードレバータイプ

MILタイプピンヘッダ ロック&イジェクトレバー付き スタンダードレバータイプ - JAE(日本航空電子工業)MILタイプピンヘッダ ロック&イジェクトレバー付き スタンダードレバータイプ - JAE(日本航空電子工業)MILタイプピンヘッダ ロック&イジェクトレバー付き スタンダードレバータイプ - JAE(日本航空電子工業)MILタイプピンヘッダ ロック&イジェクトレバー付き スタンダードレバータイプ - JAE(日本航空電子工業)MILタイプピンヘッダ ロック&イジェクトレバー付き スタンダードレバータイプ - JAE(日本航空電子工業)MILタイプピンヘッダ ロック&イジェクトレバー付き スタンダードレバータイプ - JAE(日本航空電子工業)MILタイプピンヘッダ ロック&イジェクトレバー付き スタンダードレバータイプ - JAE(日本航空電子工業)MILタイプピンヘッダ ロック&イジェクトレバー付き スタンダードレバータイプ - JAE(日本航空電子工業)
(2件のレビュー)

MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。

タイプスタンダードレバータイプ使用温度範囲(℃)-55to+105定格電流(A)1コネクタ形状ピンヘッダ仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54基板接続方法はんだ付け (スルーホール)内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41197256PS-10PE-D4T2-M1E10極
オープン
329
362(税込)
当日出荷
返品不可
41197265PS-16PE-D4T2-M1E16極
オープン
379
417(税込)
当日出荷
返品不可
41197274PS-20PE-D4T2-M1E20極
オープン
379
417(税込)
当日出荷
返品不可
41197283PS-26PE-D4T2-M1E26極
オープン
399
439(税込)
当日出荷
返品不可
41197292PS-30PE-D4T2-M1E30極
オープン
439
483(税込)
当日出荷
41197301PS-34PE-D4T2-M1E34極
オープン
459
505(税込)
当日出荷
41197317PS-40PE-D4T2-M1E40極
オープン
499
549(税込)
当日出荷
返品不可
41197326PS-50PE-D4T2-M1E50極
オープン
629
692(税込)
当日出荷
返品不可
41197335PS-60PE-D4T2-M1E60極
オープン
719
791(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41197301
2020-05-04
用途: PLCとの接続に使用。
製造業

心なしか軽量で安っぽい感じはありますが、問題なく使用できます。

対象商品 : 41197317
2015-01-17
用途: 産業用電子基板の入出力コネクタ
有限会社エックスブリッジテクノロジーズ

普通に信頼して使っています
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする