JAE(日本航空電子工業)
基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ ピンヘッダライトアングルスルーホール 1列型
ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組み合わせによる基板対電線接続用コネクタです。
仕様
1列型
耐電圧
AC1000Vrms
定格電流(A)
3
コネクタ形状
ピンヘッダ オープンタイプ
絶縁抵抗(MΩ)
1000
基板接続方法
はんだ付け (スルーホール)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41198087
PS-10PE-S4LT1-PN1
10
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
41198096
PS-25PE-S4LT1-PN1
25
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41198105
PS-5PE-S4LT1-PN1
5極
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください