ユキワ精工
ユキワ 手動割出台縦横兼用
特許ワンタッチ方式により、レバーの一往復で、割り出しからクランプが自動的に完了し、能率が倍増します。割り出しの変更はセレクトピンをドライバーで反転するだけで完了します。不等分割にも大変便利です。
用途
手動型単能割り出し台です。
割出数
2、3、4、6、8、12、24等分
割出精度
60秒以内
タイプ
縦横兼用タイプ
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テーブル径(Φmm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41087286
DMB135-24
192
32
¥
348,000
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
41087295
DMB160-24
234
47
¥
359,000
¥
358,800
¥
394,680
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください