曜日別特売

TCW型ツーリングワゴン スライド棚・引出し付 工具収納 グリーン (NT・BT対応)

TCW型ツーリングワゴン スライド棚・引出し付 工具収納 グリーン (NT・BT対応) - TRUSCOTCW型ツーリングワゴン スライド棚・引出し付 工具収納 グリーン (NT・BT対応) - TRUSCOTCW型ツーリングワゴン スライド棚・引出し付 工具収納 グリーン (NT・BT対応) - TRUSCOTCW型ツーリングワゴン スライド棚・引出し付 工具収納 グリーン (NT・BT対応) - TRUSCO

スライド棚や引出しなどにより収納性能が高くなっています。工作機の近辺で、必要とする工具を取り出しやすく整理できます。引出し付ですので、ゲージ・ブロック・ねじ等、大事な工具を保管できます。前後に引き出せるスライド棚により、狭い場所でも両側から取出し可能です。

用途ツーリング工具などの保管・管理に最適です。仕様スライド棚・引出し付グリーン高さ(mm)915材質(車輪)エラストマー奥行(mm)527間口(mm)777キャスター自在×4均等荷重(kg)200荷姿完成品ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等積載量(kg/段)20引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)640×420×120引出しあり内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
収納数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41087383TCWT302DC(ホルダ)BT-30 57個
131,340
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41087401TCWT402DC(ホルダ)BT-40 45個
130,610
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41087426TCWT502DC(ホルダ)BT-50 33個
130,910
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする