TRUSCO
ツーリンワゴン893×550×794HSK100A40個
仕様
ツーリング棚(HSK・NC5シャンク兼用)2段式
トラスコ品番
512-2996
質量(kg)
33.5
色
ネオグレー
材質(車輪)
ゴム
間口W×奥行D×高さH(mm)
893×550×804
キャスター
固定×2、自在×2
荷姿
組立式
ストッパー
あり(×2)
キャスター径(Φmm)
100
収納数
(ホルダ)HSK100A・NC5-100 40個
棚ピッチ(mm)
(中棚)50
均等積載量(kg/段)
80
均等積載量(kg/台)
200
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41087846
TWH1002
¥86,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください