大同興業
大同 プリマック370切断機 低床型
特殊鋼ギアの組み合わせによる安定した軸駆動のため、大型材料の切断・重切削に適した長寿命機構切断機です。切断量の多い作業のために効率の良い半自動機SA型も用意されています。
用途
角パイプ、大径の丸棒の切断に。
付属品
メタルソー1枚、定寸ストッパー一式、切断油1L、分解工具一式、切粉除去ローラー一式
トラスコ品番
461-5409
型式
低床型
質量(kg)
280
出力(kW)
1.5
機械寸法(mm)
640×850×1380
切断能力(mm)パイプ
Φ120
切断能力(mm)パイプ角
100×100
切断角度
左45°右60°
切断能力(mm)丸棒
90°/Φ80、45°/Φ80
切断能力(mm)鉄工
(アングル)100×100、(平鋼)90°/150×50、45°/130×50、(U型鋼)90°/150×75、45°/120×65
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
使用可能ノコ刃外径(mm)
電源コード(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41088494
P370L
三相200
370
3
¥
1,380,000
¥
1,098,000
¥
1,207,800
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません