東京スクリーン
TSK SUS試験フルイ Φ200×H45
鉛フリーです。試験用ふるいとして、JIS Z 8801に準拠しています。
内径×深さ(mm)
200×45
質量(kg)
0.3
規格
JIS Z 8801
網目
綾織
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
目開き
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41088503
JTS2004553
462-6117
0.02mm
5-5392-57
¥
116,200
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
41088512
JTS2004552
462-6109
0.025mm
5-5392-56
¥
55,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
41088521
JTS2004551
462-6095
0.032mm
5-5392-33
¥
51,600
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
41088537
JTS2004550
462-6087
0.038mm
5-5392-32
¥
34,000
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません