曜日別特売

自動乳鉢ANM1000シリーズ

自動乳鉢ANM1000シリーズ - 日陶科学自動乳鉢ANM1000シリーズ - 日陶科学自動乳鉢ANM1000シリーズ - 日陶科学

少量の試料粉砕に最適です。

付属品乳棒、乳鉢、ヘラ、アダプター幅(mm)210奥行(mm)350高さ(mm)600~775電源(V)単相100消費電力(W)46/41回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(乳棒)100/120、(乳鉢)6/7内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41089063ALM200DX21463-3628
490,000
479,800
527,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41089072AMM140D16463-3644
697,000
689,800
758,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41089081ANM200DX21463-3687
433,000
399,800
439,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41180115ALM20020463-3610
419,000
399,800
439,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41180124ANM15017463-3661
364,000
359,800
395,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41180133ANM20019463-3679
382,000
379,800
417,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41089054ALM15018463-3601
384,000
379,800
417,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする