ユニセイキ
ユニ 精密検査用定盤(JIS型) 0級 300x400mm
本定盤はJIS B7513規格の精密検査用定盤です。表面は精密キサゲ仕上げ(スクレッパー仕上げ)です。
用途
2級、1級、0級の使い分けは製品検査に使用するときの平面精度です。精度の高い検査を必要とするときに0級を使用します。
寸法(縦×横)(mm)
300×400
高さ(mm)
95
平面度(μm)
4
精度
0級
トラスコ品番
466-5686
材質
鋳鉄
幅(mm)
300
質量(kg)
26
タイプ
精密検査用
奥行(mm)
400
精度・平面度(μm)
4
仕上処理
キサゲ仕上げ、機械仕上げ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41089526
UKJ03040
¥
311,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500