曜日別特売

U形デジタル台はかり DP-6101U(検定外品)

U形デジタル台はかり DP-6101U(検定外品) - Yamato(大和製衡)

丈夫なパレットなどをU形台はかりの上に載せれば、デジタル台はかりになります。使用しない時は、壁などに立てかけておけるので、特定の設置場所が不要です。計量部の全面にキャスターが付いているので、移動が容易です。電池駆動の指示計で、電源のないところでも使用可能です。

用途パレット、ラック、大型装置などの計量に最適。種類U型デジタル台はかり表示形式デジタル計量皿寸法(mm)920(W)×1200(D)センサーロードセル方式電源単1乾電池×4本(付属)、ACアダプター(別売)検定対象外全高(mm)110外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920×1210×110~120質量(kg)50ひょう量単位kg内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(kg)
目量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41090034DP6101U6006000.2
380,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
41090007DP6101U100010000.5
380,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
41090016DP6101U150015000.5
380,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
41090025DP6101U200020001
380,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする