曜日別特売

SHUZUI ”ニューダービー” SS製 秤量1t

SHUZUI ”ニューダービー” SS製 秤量1t - 守隨本店

薄型で頑丈です。お手持ちの丈夫なパレットなどを上に載せて台にすれば、デジタル台ばかりとして使えます。不使用時には壁などに立て掛けて保管しておけるので、固定式はかりが占有するデッドスペースを有効に利用できます。パレット計量に最適です。

用途あらゆる業界の計量作業に。種類フレームスケール表示形式デジタルひょう量(t)1最小表示(kg)0.5計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)1200×1000センサーロードセル方式検定対象外全高(mm)82電源ニッケル水素バッテリー(チャージャー付属)質量(kg)50トラスコ品番460-3940ひょう量単位t内容量1台
注意
※使用周囲湿度:45~85%RHにて結露しない状態※設置床面:堅牢かつ水平を保てる床面に設置ください※防水タイプではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41090332DBK10
320,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする