ヤマダコーポレーション
エアー式高粘度ポンプユニット
高粘度用サプライポンプユニットは、エア駆動加圧式リフトにより、高粘度材料を安定して汲み上げます。高粘度材料用のポンプユニットです。
用途
グリスや接着剤、パテなどの集中給脂。18Lペール缶用。
パテ・グリース・接着剤などを配管で集中供給する場合の供給用ポンプです。
使用可能液体
高粘度材料(グリース・接着剤・パテなど)
トラスコ品番
466-4485
質量(kg)
61
容量(L)
ペール缶(18L)用
全高(mm)
1850
最高使用圧力(MPa)
0.7
ホース内径(Φmm)
19
エアー接続口
G3/8
吐出口
G3/4
ポンプレシオ
50×1
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※使用する材料、使用量、圧送距離などによりポンプの選定が異なりますので、お問合せください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41091531
SR140P50PWALF
¥761,000
¥
699,800
¥769,780
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:出荷時期未定
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください