ヤマト科学
イージーロードポンプヘッド SUS
チューブのセットがワンタッチで行えるポンプヘッドです。最大4個まで連装できます。モーター駆動部・チューブとセットし、送液ポンプとして使用します。
用途
液体・ガス・スラリー状物質の送液。
適合
(チューブNo.)15、24
質量(kg)
0.6
材質(ローラー部)
ステンレス
流量(mL/min)
最少1.7/最大1700
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20340538
07516-12
¥58,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
41091714
751812
¥43,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください