アネスト岩田
小形ダイヤフラムペイントポンプ 5Lホッパー付ポンプ
エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。
用途
プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、液体塗布。
仕様
ホッパー式、空気供給口:G1/4
トラスコ品番
451-7091
質量(kg)
8
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
最大流量(L/min)
2
圧力調整範囲(MPa)
(塗料)0~0.6
動力源
コンプレッサー
吐出口
(塗料)G1/4
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41093062
HDP705C
¥
209,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません